MARATHON MOTORS Puhallin- ja puhallinmoottorit, joustava pohja


Marathon-puhallin- ja puhallinmoottorit on suunniteltu käytettäväksi matalan ja keskisuuren vääntömomentin sovelluksissa, kuten puhaltimissa, puhaltimissa ja pienissä kuljettimissa.

Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 1725 , vaihe: 1 , RPM-ryhmä: 1701-1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.00
TyyliMalliAkselin pituuskehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta (ei alv)
A
056C17D5339
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensaattori-Käynnistä70€600.11
B
056C17D5340
1 15 / 16 "5613.6/6.8115/23019.437 "Kondensaattori-Käynnistä70€640.03
C
048C17D2028
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensaattori-Käynnistä57.5€329.57
D
048C17D2029
1.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensaattori-Käynnistä57.5€371.07
E
056C17D2097
1.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensaattori-Käynnistä59.5€400.86
F
056C17D2099
2"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensaattori-Käynnistä59.5€424.75
G
048S17D2105
2"48Y6.61151/37.75 "Jaettu vaihe57.5€297.52
H
048S17D2106
2"48Z9.21151/28.25 "Jaettu vaihe59.5€324.29
I
056C17D2060
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensaattori-Käynnistä70€447.27
J
056C17D2061
2"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensaattori-Käynnistä70€490.47

Ominaisuudet

  • Niissä on paksusta teräksestä valmistetut rungot ja jalustat rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Nämä moottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, kun ne toimivat maksiminopeudella 1725 rpm.
  • Ne mahdollistavat asennuksen vaakasuoraan asennuksen helpottamiseksi.
  • Nämä moottorit tarjoavat lämpösuojan lisäämään turvallisuutta.
  • Tietyt mallit tarjoavat vaihtelevan vääntömomentin.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Millainen kotelo Marathonin tuulettimen ja puhallinmoottoreissa on?

Niissä on avoin tippumatiivis kotelo, joka estää moottorin käämien ylikuumenemisen ja suojaa moottoria sateelta tai ilmassa olevilta hiukkasilta.

Mikä on näiden moottoreiden nimellinen hyötysuhde?

Nämä lauhdutinpuhallinmoottorit tarjoavat 57.5 ​​- 70 prosentin hyötysuhteen.

Mikä on Marathon-tuulettimen ja puhallinmoottoreiden suurin ympäristön lämpötila?

Näitä moottoreita voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?