MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560

MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv T2b

Varastossa
Tuote: AF6JQK Malli: 284THFNA9026Ristiviite: 19RV38 / W560

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,057.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
kehys284T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit31
HP25
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia21.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIEEE-moottorit
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1775
Nimellinen tehokkuus93.6%
Kokonaispituus26.187 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4 13 / 16 "
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.05
Laivan korkeus (cm)62.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501528040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitekWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 254THFNA9001 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--19.25 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€3,218.29
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--23.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€7,107.40
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 3-vaihe TENV 1 hv | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Vakava moottoriNEMA Premium--7.875 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€870.23
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,729.47
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6538 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,284.81
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Vakava moottoriNEMA Premium--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€2,994.00
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6526 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYW 19RX61 / E620 254TTFNA6526Vakava moottoriEEC--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€3,121.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv T2b
€5,057.69 / yksikkö