MARATONIN MOOTTORIT 286TTFNA6570 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 30 Hv | AF6JZU 19RX82 / E491

MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Severe Duty Motor 3-vaihe Tefc 30 Hp

Varastossa
Tuote: AF6JZU Malli: 286TTFNA6570Ristiviite: 19RX82 / E491

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,289.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys286T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit73.0/36.5
HP30
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia22.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3560
Nimellinen tehokkuus94.1%
Kokonaispituus27 11 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.875 "
Akselin pituus4.625 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.1
Laivan korkeus (cm)62.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8501528040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitekWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 254THFNA9001 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv T2b | AF6JPV 19RV24 / W544 254THFNA9001Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--19.25 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€3,218.29
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 25 Hp T2b | AF6JQK 19RV38 / W560 284THFNA9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--21.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€5,057.69
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Tefc 40 Hp T2b | AF6JQX 19RV49 / W573 324THFS9026Yleiskäyttöinen moottoripalkkio--23.375 "40 astetta CIEEE-moottorit3-vaiheinen€7,107.40
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 kovaan käyttöön tarkoitettu moottori 3-vaihe TENV 1 hv | AF6JWW 19RW98 / E461 143TTTN6563Vakava moottoriNEMA Premium--7.875 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€870.23
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXB 19RX20 / E601 182TTTS6501Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,729.47
MARATONIN MOOTTORIT 182TTTS6538 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen TENV 3 HP | AF6JXF 19RX24 / E470 182TTTS6538Vakava moottoriNEMA Premium--9 15 / 16 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€1,284.81
MARATONIN MOOTTORIT 254TTFNA6501 Raskaan käytön moottori 3-vaiheinen Tefc 15 Hv | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Vakava moottoriNEMA Premium--19.25 "40 astetta CYleinen käyttö3-vaiheinen€2,994.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Severe Duty Motor 3-vaihe Tefc 30 Hp
€4,289.20 / yksikkö