MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Uunimoottori 3-vaihe 10 HP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Uunimoottori 3-vaiheinen 10 HP 1172 RPM 460V 256T

Varastossa
Tuote: AG9PRX Malli: 256TTTNA18578Ristiviite: 21EN55 / S516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,798.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin moottori
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys256T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit12.8
HP10
Hz60
EristysluokkaH
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Lyijypituus8ft.
Pituus vähemmän akselia18.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila90 astetta C
Moottorisovelluspolttouuni
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM1172
Nimellinen tehokkuus91%
numeroCC003A
Kokonaispituus22.375 "
Vaihe3
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4.187 "
LämpösuojausT-tila
Jännite460
Takuu2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Marathon 256TTTNA18578 Uunin moottori sopii ankariin ympäristöihin, kuten puutavaran kuivausuuneihin sellu- ja elintarviketeollisuudessa. Tämä moottori tarjoaa korkean rakenteellisen jäykkyyden ja erinomaisen suorituskyvyn kaikissa kuivassa uuniympäristössä, jossa ympäristön lämpötilat, kosteus ja kemikaalit ovat korkeat.

Ominaisuudet:

  • Uunin moottoria käytetään puhaltimien ja kuljettimien tehonlähteenä uunikuivaustoiminnoissa, kuten puun kuivaamisessa ja muissa korkean lämpötilan sovelluksissa.
  • Sen mukana tulee jäykkä pohja, joka helpottaa asennusta ja tarjoaa enintään 90 asteen ympäristön lämpötilan.
  • Tässä Marathon 256TTTNA18578 Kiln -moottorissa on valurautainen moottorirunko ja se tarjoaa jatkuvan käyttöjakson.
  • Tässä moottorissa on kiilattu moottorin akseli, joka estää liukumisen ja parantaa tehokkuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • NEMA Premium

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tarkoitamme jatkuvalla toiminnalla?

V. Jatkuva käyttötoiminto on sellainen, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

K. Mitä eroa on 1- ja 3-vaihemoottoreilla?

V. Yksivaiheisessa moottorissa sähkö virtaa yhden johtimen läpi. Toisaalta kolmivaiheinen liitäntä käsittää kolme erillistä sähkönsiirtoa varten olevaa johdinta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATONIN MOOTTORIT 215TTTS17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energiatehokas215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,113.09
MARATONIN MOOTTORIT 254TTTNA17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1170 460 / min 9V | AG21PRV 53EN513 / SXNUMX 254TTTNA1707720.625 "Energiatehokas254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€4,420.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Uunimoottori 3-vaiheinen 10 HP 1172 RPM 460V 256T
€4,798.16 / yksikkö