laakerit: pallo , Kehyksen materiaali: Valurauta , Hz: 60 , Eristysluokka: H , Invertterin luokitus: Kyllä , Johdon pituus: 8ft. , Max. Ympäristön lämpötila: 90 astetta C , Moottorisovellus: polttouuni , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , vaihe: 3 , RPM-alue: 1101-1200 , Palvelutekijä: 1.15 , lämpösuojaus: T-tila , Jännite: 460 , Takuu: 2
Toimintamekanismi
- Perusvaihtovirtamoottori koostuu lankakelasta ja kahdesta kiinteästä magneetista, jotka ympäröivät akselia.
- Kun lankakelaan kohdistetaan vaihtovirtavaraus, se muuttuu sähkömagneetiksi.
- Sähkömagneetti tuottaa magneettikentän.
- Koska magneettikenttä muuttuu jatkuvasti pyörimisen vuoksi, se tuottaa sähkövirran roottorin sisään sähkömagnetismin lain mukaisesti.
Ominaisuudet
- Nämä Blue Chip -sarjan moottorit on valmistettu kokonaan valuraudasta jäykkyyden ja tärinän vähentämiseksi.
- Ne ovat täysin korroosionkestäviä sisäisen ja ulkoisen epoksimaalin ansiosta.
- Nämä yksiköt on varustettu CR200-koronankestävällä magneettilangalla, joka parantaa jännitteenkestävyyttä ja lämpöominaisuuksia.
- Niissä on normaalisti suljetut termostaatit luokan H eristysjärjestelmässä (yksi vaihetta kohti).
- Niissä on lämpöstabiloidut kuulalaakerit ja korkean lämpötilan rasva tasaista toimintaa varten.
- Nämä yksiköt soveltuvat invertterikäyttöön 20:1 muuttuvan vääntömomentin ja käyttökertoimen 1 ansiosta.
- Niiden pidennetyt rasvaputket voidaan voidella uudelleen pitkää käyttöikää varten.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mitä TEAO-moottorit ovat?
Täysin suljettujen ilma-over-moottorien (TEAO) runko tai kotelo on pölytiivis. Ne voidaan asentaa ilmavirtaan, jossa tuulettimen synnyttämä ilmaliike jäähdyttää moottoria.
Mikä on suurin ympäristön lämpötila, jonka nämä moottorit kestävät?
90 celsiusastetta.
Mikä on johdon pituus?
8-jalat.