MARATONIN MOOTTORIT 254TTTNA17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1170 460 / min 9V | AG21PRV 53EN513 / SXNUMX

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1170 rpm 460V

Varastossa
Tuote: AG9PRV Malli: 254TTTNA17077Ristiviite: 21EN53 / S513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,420.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin moottori
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys254T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit9.8
HP7.5
Hz60
EristysluokkaH
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Lyijypituus8ft.
Pituus vähemmän akselia16.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila90 astetta C
Moottorisovelluspolttouuni
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM1170
Nimellinen tehokkuus90.2%
Kokonaispituus20.625 "
Vaihe3
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4.187 "
LämpösuojausT-tila
Jännite460
Takuu2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)56.52
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATONIN MOOTTORIT 215TTTS17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510 215TTTS1707717.187 "Energiatehokas215T1.375 "3 9 / 16 "6.9513.625 "€3,113.09
MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Uunimoottori 3-vaihe 10 HP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium Tehokas256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€4,798.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTTNA17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1170 rpm 460V
€4,420.91 / yksikkö