MARATONIN MOOTTORIT 215TTTS17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 5 HP 1170 RPM 460V 215T | AG9PRT 21EN51 / S510

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Uunimoottori 3-vaihe 5 HP 1170 RPM 460V 215T

Varastossa
Tuote: AG9PRT Malli: 215TTTS17077Ristiviite: 21EN51 / S510

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,113.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUunin moottori
Laakeritpallo
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys215T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit6.9
HP5
Hz60
EristysluokkaH
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Lyijypituus8ft.
Pituus vähemmän akselia13.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila90 astetta C
Moottorisovelluspolttouuni
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM1170
Nimellinen tehokkuus87.5%
Kokonaispituus17.187 "
Vaihe3
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus3 9 / 16 "
LämpösuojausT-tila
Jännite460
Takuu2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)36.53
Laivan pituus (cm)68.28
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTehokkuusryhmäkehysAkselin dia.Akselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaHinta
MARATONIN MOOTTORIT 254TTTNA17077 Uunimoottori 3-vaiheinen 7.5 hv 1170 460 / min 9V | AG21PRV 53EN513 / SXNUMX 254TTTNA1707720.625 "Energiatehokas254T1.625 "4.187 "9.87.516.437 "€4,420.91
MARATHON MOTORS 256TTTNA18578 Uunimoottori 3-vaihe 10 HP 1172 RPM 460V 256T | AG9PRX 21EN55 / S516 256TTTNA1857822.375 "NEMA Premium Tehokas256T1.625 "4.187 "12.81018.187 "€4,798.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTTS17077 Uunimoottori 3-vaihe 5 HP 1170 RPM 460V 215T
€3,113.09 / yksikkö