MARATHON-MOOTTORIT 256TTFCD6001 3-vaiheinen moottori 20 hv 3550 rpm 208-230 / 460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001

MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 3-vaiheinen moottori 20 hv 3550 208 / min 230-460 / XNUMXv

Varastossa
Tuote: AD6EGZ Malli: 256TTFCD6001Ristiviite: 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,452.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys256T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit51-46/23
HP20
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia23 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3550
Nimellinen tehokkuus91%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus27 13 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus4"
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.07
Laivan korkeus (cm)71.48
Laivan pituus (cm)80.7
Laivan leveys (cm)71.2
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFCD6001 Moottori 3-vaiheinen 3 Hv 3535 230 / min 460 / 6v | AD44EFM 310Z1009 / GT182 / 6001TTFCXNUMX 182TTFCD60013-vaiheinen182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,021.85
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Moottori 3-vaihe 50 Hp 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-vaiheinen326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€5,358.91
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Yleiskäyttöinen moottori, 2 hv, 3-vaiheinen, 1730 rpm, 230/460VAC, 145T runko | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 vaihe145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€905.64
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3525 rpm, 575 VAC, 184T runko | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053 vaihe184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,214.04
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 yleiskäyttöinen moottori, 50 hv, 3-vaihe, 3568 rpm, 230/460VAC, 326Ts Runko | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 vaihe326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€6,532.04
MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaihe, 1782 rpm, 230/460VAC, 364T runko | CH6JPJ 44Z372 364TTFCD60363 vaihe364T138 / 69A1782B95%33.3125 "-€7,422.36
MARATHON MOTORS 365TSTFCD6001 Yleiskäyttöinen moottori, 75 hv, 3-vaihe, 3570 rpm, 230/460VAC, 365Ts Runko | CH6JPL 44Z376 365TSTFCD60013 vaihe365TS168 / 84A3570B94.1%32 3 / 16 "-€9,924.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 3-vaiheinen moottori 20 hv 3550 208 / min 230-460 / XNUMXv
€2,452.31 / yksikkö