MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaihe, 1782 rpm, 230/460VAC, 364T runko | CH6JPJ 44Z372

MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaihe, 1782 rpm, 230/460 VAC, 364T runko

Varastossa
Tuote: CH6JPJ Malli: 364TTFCD6036Ristiviite: 44Z372

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,422.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys364T
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit138 / 69A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
HP60
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia27.4375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1782
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus95%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus33.3125 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.2 3 / 8 "
Akselin pituus5 7 / 8 "
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 374.076
Laivan korkeus (cm)62.56
Laivan pituus (cm)92.25
Laivan leveys (cm)75.77
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnittelukehysTäyden kuorman ampeeritTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäHinta
MARATONIN MOOTTORIT 182TTFCD6001 Moottori 3-vaiheinen 3 Hv 3535 230 / min 460 / 6v | AD44EFM 310Z1009 / GT182 / 6001TTFCXNUMX 182TTFCD60013-vaiheinen182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,021.85
MARATHON-MOOTTORIT 256TTFCD6001 3-vaiheinen moottori 20 hv 3550 rpm 208-230 / 460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD60013-vaiheinen256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-3600€2,452.31
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Moottori 3-vaihe 50 Hp 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD60303-vaiheinen326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€5,358.91
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Yleiskäyttöinen moottori, 2 hv, 3-vaiheinen, 1730 rpm, 230/460VAC, 145T runko | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 vaihe145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€905.64
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Yleiskäyttöinen moottori, 5 hv, 3-vaiheinen, 3525 rpm, 575 VAC, 184T runko | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053 vaihe184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,214.04
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 yleiskäyttöinen moottori, 50 hv, 3-vaihe, 3568 rpm, 230/460VAC, 326Ts Runko | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 vaihe326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€6,532.04
MARATHON MOTORS 365TSTFCD6001 Yleiskäyttöinen moottori, 75 hv, 3-vaihe, 3570 rpm, 230/460VAC, 365Ts Runko | CH6JPL 44Z376 365TSTFCD60013 vaihe365TS168 / 84A3570B94.1%32 3 / 16 "-€9,924.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 yleiskäyttöinen moottori, 60 hv, 3-vaihe, 1782 rpm, 230/460 VAC, 364T runko
€7,422.36 / yksikkö