LIFT PRODUCTS LPT-025-48 -sarja, saksinostopöytä


Suodattaa
Kapasiteetti: 2500 lbs. , Pystysuuntainen matka: 48 "
TyyliMalliPohjan kokoMax. KorkeusKorin suurin kokoHinta (ei alv)
A
LPT-025-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"€7,612.98
B
LPT-025-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
Tarjouspyyntö
A
LPT3W-025-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"€9,299.66
A
LPT4W-025-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"€9,958.30

LPT-025-48 -sarja, saksinostopöytä

Lift Products LPT-025-48 -sarjan saksinostopöydät ovat ihanteellisia raskaiden kuormien, materiaalien tai laitteiden nostamiseen ja laskemiseen ergonomiselle korkeudelle, mikä tarjoaa turvallisen ja tehokkaan käsittelyn. Niitä käytetään varastoissa, tuotantolaitoksissa, jakelukeskuksissa ja työpajoissa helpottamaan tehtäviä, kuten kuormalavojen lastaamista ja purkamista, kokoonpanolinjatoimintoja ja huoltotöitä. Nämä saksinostopöydät on varustettu TENV-supermomenttimoottoreilla, mikä takaa vankan ja tehokkaan nostokyvyn. Niissä on NEMA-vakiopaineen ohjausasema, jossa on magneettitaustainen ylös-alas-painike, jossa on 10 jalkaa pitkä suora tai kierretty johto kätevää ja tarkkaa ohjausta varten. Näissä nostopöydissä on sylinterit, joissa on sisäiset pysäyttimet, mikä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta käytön aikana. Ne on varustettu integroiduilla turvaistuimen huoltotangoilla, mikä lisää turvallisuutta käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?