DAYTON Inline kanavapuhaltimet, 36 tuumaa, keskipako


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 1.500-in. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-in. SP: 13,704 , Korkeus: 52 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 42 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avoin tippumisen kestävä ilmanvaihto , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 24-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 47 7 / 8 " , Poistoaukon leveys: 47 7 / 8 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 1 1 / 2 " , Jännite: 208-230/460 , Pyörän halkaisija: 36 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva , Leveys: 52 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritTulo Dia.Maks. BHPHinta (ei alv)
A
5AV85
------24-1 / 2 "-€9,523.84
A
7H488
15,32764318,49414,08112,56014.5-13.1/6.624 1 / 2 "5.19€11,223.14
A
7H489
18,50573721,19817,51516,47520.6-18.7/9.324 1 / 2 "7.84€12,035.70

Inline kanavapuhaltimet, 36 tuumaa, keskipako

Daytonin kanavapuhaltimet, jotka on valmistettu puhdasilmasovelluksiin sisätiloissa, jotka sisältävät poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmät. Niissä on kaulukset kanavaliitäntöjen helpottamiseksi, ja niiden kummallakin puolella on paneelit, jotka tarjoavat nopean pääsyn sisäisiin tuulettimen komponentteihin. Nämä puhaltimet tarjoavat lisäksi laakerin kannen ja moottorin kannen pidennettyä käyttöikää. Valitse laajasta valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, saatavilla puhaltimen kierrosluvuilla 643 ja 737 Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?