MARATHON-MOOTTORIT 254TTFL16039 15 HP: n yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, 1775-tyyppikilven kierrosluku | CD2LLQ 52XR65

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 HP: n yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1775 Tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2LLQ Malli: 254TTFL16039Ristiviite: 52XR65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,109.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys254TC
KehysmateriaaliValettu alumiini
Täyden kuorman ampeerit37.5/18.8
HP15
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia20.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1775
Nimellinen tehokkuus88.5%
numeroCC003A
Kokonaispituus24 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus3.75 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)49.81
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)81.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzHinta
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16105 C236B Yleiskäyttöinen moottori AJ2NQM C236B 145TTFR16105360€807.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFL16039 15 HP: n yleiskäyttöinen moottori, 3-vaihe, 1775 Tyyppikilven kierrosluku
€3,109.17 / yksikkö