MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16105 C236B Yleiskäyttöinen moottori AJ2NQM C236B

MARATHON MOTORS 145TTFR16105 C236B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2NQM Malli: 145TTFR16105Ristiviite: C236B

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€944.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
LiiteTEFC
Kehyksen koko145TC
HP3
Hz60
AsennusC-Face jalaton
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM3600
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa maratonin – C236 / 145TTFR5307, C236A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzHinta
MARATHON-MOOTTORIT 254TTFL16039 15 HP: n yleiskäyttöinen moottori, 3-vaiheinen, 1775-tyyppikilven kierrosluku | CD2LLQ 52XR65 254TTFL160391550/60€3,514.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16105 C236B Yleiskäyttöinen moottori
€944.08 / yksikkö