MARATHON-MOOTTORIT 254TTDR16028 15 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 230/460-jännite | CD2HQP 53UE88

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite

Varastossa
Tuote: CD2HQP Malli: 254TTDR16028Ristiviite: 53UE88

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,372.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium Tehokas
kehys254 JPV
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit38.0/18.9
HP15
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia19 13 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770
Nimellinen tehokkuus93.6%
numeroCC003A
Kokonaispituus27 15 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.375 "
Akselin pituus8.125 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)56.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuRungon halkaisijakehysPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMHinta
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 10 hv, 1770 rpm, 215 Jp runko, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Kyllä9.5 "215 JP15 "40 astetta C3 vaiheAvain1770€2,486.96
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 15 hv, 1775 rpm, 254 Jp runko, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254 JP19 3 / 16 "40 astetta C3 vaiheAvain1775€3,416.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 230/460 -jännite
€4,372.13 / yksikkö