FSI F-HD300BT virtsarakon säiliö 300 gallonaa AD8QRM 4LUV1

FSI F-HD300BT Virtsarakon säiliö 300 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD8QRM Malli: F-HD300BTRistiviite: 4LUV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,731.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtsarakon säiliö
Koko300 gal.
VäriOranssi
Pituus6"
Materiaali30 Mil XR-5
Leveys7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.57
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiili / liitäntä (3/4 "GHT-liitäntä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
FSI F-HD600BT virtsarakon säiliö 600 gallonaa AD8QRN 4LUV2 F-HD600BT600 gal.10.5ft.€2,825.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-HD300BT Virtsarakon säiliö 300 gallonaa
€2,731.93 / yksikkö