MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 10 hv, 1770 rpm, 215 Jp runko, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06

MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 10 hv, 1770 rpm, 215 Jp runko, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CH6JCV Malli: 215TTDBD6037Ristiviite: 32UR06

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,486.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija9.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.7 1 / 4 "
Putkikotelon sijaintiEi
TyöjaksoJatkuva
kehys215 JP
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit25.4 / 12.7A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA PremiumR Rated
Korkeus11 "
HP10
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia15 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1770
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus91.7%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus23 1 / 8 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8 1 / 8 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)66.32
Laivan leveys (cm)38.56
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaajuusmuuttaja mitoitettuRungon halkaisijakehysPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluTyyppikilpi RPMHinta
MARATHON-MOOTTORIT 254TTDR16028 15 HP: n lähikytketty pumppumoottori, 3-vaiheinen, 1770-tyyppikilven kierrosluku, 230/460-jännite | CD2HQP 53UE88 254TTDR16028Ei-254 JPV19 13 / 16 "40 astetta C3-vaiheinenJM kierteitetty1770€4,372.13
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 15 hv, 1775 rpm, 254 Jp runko, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254 JP19 3 / 16 "40 astetta C3 vaiheAvain1775€3,416.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori, 10 hv, 1770 rpm, 215 Jp runko, 230/460 VAC
€2,486.96 / yksikkö