Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M6COMP50U puristuslevy 50 mm M6-lanka | AE4XKL 5NRK4

SHIMPO FG-M6COMP50U puristuslevy 50 mm M6 kierre

Varastossa
Tuote: AE4XKL Malli: FG-M6COMP50URistiviite: 5NRK4

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslevy, 50 mm, M6-lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M6COMP100U puristuslevy 100 mm M6-kierre | AE4XKM 5NRK5 FG-M6COMP100UPuristuslevy, 100 mm, M6-lanka€194.37
SHIMPO FG-M10COMP50U puristuslevy 50mm M10-lanka | AE4XLN 5NRN9 FG-M10COMP50UPuristuslevy, 50 mm, M10-lanka€98.44
SHIMPO FG-M10COMP100U puristuslevy 100mm M10-lanka | AE4XLP 5NRP0 FG-M10COMP100UPuristuslevy, 100 mm, M10-lanka€190.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M6COMP50U puristuslevy 50 mm M6 kierre
€91.88 / yksikkö