MARATONIN MOOTTORIT 254TPFSA10088 SY010 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LXH Malli: 254TPFSA10088Ristiviite: SY010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,988.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus94%
LiiteTEFC
kehys254TC
Täyden kuorman ampeerit18
HP15
Hz120
EristysluokkaH
kW11.2
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluPM
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausTermostaatit (normaalisti kiinni)
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.4
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: VAIN INVERTERI
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6309
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6210
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 20: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLiitekehysNEMA-suunnitteluJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10103 SY005 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2LRT SY005 056PNRA10103JäykkäTENVS56ZB230/4606.7/3.55291€1,495.89
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10100 SY001 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LUA SY001 056PNRA10100JäykkäTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€787.83
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10101 SY003 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LUG SY003 056PNRA10101JäykkäTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€915.87
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10102 SY004 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2MNE SY004 056PNRA10102JäykkäTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,114.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Yleiskäyttöinen moottori
€3,988.59 / yksikkö