MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10103 SY005 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2LRT SY005

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LRT Malli: 056PNRA10103Ristiviite: SY005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,495.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteTENV
kehysS56Z
Täyden kuorman ampeerit6.7/3.55
HP2
Hz91
EristysluokkaF
kW1.49
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: K
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusLiitekehysNEMA-suunnitteluJänniteTäyden kuorman ampeeritHPHzHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10100 SY001 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LUA SY001 056PNRA10100JäykkäTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€787.83
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10101 SY003 Yleiskäyttöinen moottori AJ2LUG SY003 056PNRA10101JäykkäTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€915.87
MARATONIN MOOTTORIT 254TPFSA10088 SY010 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face JäykkäTEFC254TCPM4601815120€3,988.59
MARATONIN MOOTTORIT 056PNRA10102 SY004 Yleiskäyttöinen moottori | AJ2MNE SY004 056PNRA10102JäykkäTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,114.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Yleiskäyttöinen moottori
€1,495.89 / yksikkö