Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51730.030.0001 Lukitusmutteri Nylon Sisäosa ruostumatonta terästä M3 X 0.50, 50PK | AB6YWP 22RW64

APPROVED VENDOR M51730.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M3 X 0.50, 50PK

Varastossa
Tuote: AB6YWP Malli: M51730.030.0001Ristiviite: 22RW64 / 42GU31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa18-8 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus4mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
KiertyyppiKurssi
TyyppiNylon-insertillä
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M3 X 0.50, 50PK
€4.61 /pakkaus