Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY Y1MRTC puristustyökalu, 9 tuumaa | AB6XKM 22P158

BURNDY Y1MRTC puristustyökalun 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XKM Malli: Y1MRTCRistiviite: 22P158

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€820.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrimper w / Diewheel
Säädettävämanuaalinen
Koko1AWG
Kahvan tyyppiValetut mukavuuskahvat
Pituus9.88 "
Maks. Puristusvoima9000 lb
Kokonaispituus9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y1MRTC puristustyökalun 9 tuumaa
€820.39 / yksikkö