MARATHON MOOTTORIT 213TBFW7010 Pumpun 1-vaiheinen 7-1 / 2 Hv 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumppumoottori 1-vaiheinen 7-1 / 2 Hv 3400-3600 213jm

Varastossa
Tuote: AF8LFL Malli: 213TBFW7010Ristiviite: 26ZY45 / Z434

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,479.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
kehys213JM
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit32.0
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia16 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluJM kierteitetty
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3465
Nimellinen tehokkuus81.5%
Kokonaispituus20 9 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4.25 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOOTTORIT 184TBFW7315 Pumpun 1-vaiheinen 5 hv 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "€1,836.40
MARATHON MOOTTORIT 215TBFW7010 Pumpun 1-vaiheinen 10 hv 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435 215TBFW70101.15215JM41.51017 13 / 16 "350083.8%22 1 / 16 "€2,753.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumppumoottori 1-vaiheinen 7-1 / 2 Hv 3400-3600 213jm
€2,479.97 / yksikkö