Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE20-koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AA6YKT 15E665

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE20-koko, 1.875 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AA6YKT Malli: WE20H178Ristiviite: 15E665

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€449.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseliliitin
Vartalo tyyliWE20
Pora Dia.1-7 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Kytkimen kokoWE20
ElementtityyppiRenkaan kytkentä napa
Korkeus4.48 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7 hv
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min66 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min126 hv
NapaVarren napa, kyllästetty kokoon
Napa Dia.4.48 "
Napa ulkopuolella Dia.4.48 "
Navan leveys2.06 "
IhanteellinenLukuisia teollisia sovelluksia, mukaan lukien pumput, moottorit, kompressorit
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/2 x 1/4
kiilaura1 / 2 "x 1 / 4"
Kiilauran pituus2.06 sisään.
Kiilauran leveys1 / 2 "
Pituus reiän läpi2.06 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.09375 "
Maks. Kierrosluku6600 RPM
Käyttölämpötila.-40 - 200 astetta F
Dia ulkopuolella.4.48 "
TuotetyyppiDura-Flex BTS -keskus
Nimellinen momentti2300 lbs.-in.
Aseta ruuvin koko1 / 2-13 UNC-2B
Säätöruuvi1 / 2-13 UNC-2B
Kiinnitysruuvin pituus5 / 8 "
Setscrew-sijaintiYksi Keywayn yli
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus50 "
Paino5.3 paunaa.
Leveys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa ulkopuolella Dia.Vartalo tyyliPora Dia.kiilauraKiilauran leveysPituus reiän läpiMaks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€127.21
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1.125 tuuman halkaisija. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€141.38
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€138.67
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE2-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 astetta1 / 16 "€140.39
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.625 tuuman halkaisija. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€180.89
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 0.875 tuuman halkaisija. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€157.07
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE3-koko, 1 tuuman halkaisija. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 astetta1 / 16 "€171.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE20H178 Dura-Flex BTS-napa, vähähiilinen teräs, WE20-koko, 1.875 tuuman halkaisija.
€449.07 / yksikkö