Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIKROMUOVIT 50M100150J030 Kuusiokoloruuvi, M10 X 1.50, Koko 30mm, 10Pk | AD6TRF 4AGT6

MICRO PLASTICS 50M100150J030 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 30 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TRF Malli: 50M100150J030Ristiviite: 4AGT6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys16mm
Pituus pään alla30mm
MateriaaliNylon
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J030 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 30 mm, 10 pk
€0.98 /pakkaus