AKRO-MILS 33164 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Suodattaa
Korkeus: 10" - 12"4" - 5" , Sisäkorkeus: 3 7 / 8 " , Sisäpituus: 14 15 / 16 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 7 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 11 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 16 1 / 2 " , Ulkoleveys: 10 7 / 8 "
TyyliMalliVäriSuorittaa loppuunSisäleveyspaketti MääräHinta (ei alv)
A
33164SININEN
sininenSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56
B
33164 SCLAR
Poista valintaSileä (uurrettu)14 15 / 16 "504€24.56
C
33164HARMAA
HarmaaSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56
D
33164RED
punainenSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56

33164 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33164 -sarjan jakolaatikoissa on teollisuusluokan polymeerirakenne, ja niissä on aukkoja monen kokoisten osastojen luomiseen. Näissä jakolaatikoissa on vahvistavat kylkiluut ja hyvin rakennetut pinoamisvanteet, jotka tarjoavat lujuutta, jäykkyyttä ja muodon säilyttämistä. Niissä on valettu kirjain- / numerojärjestelmä, joka mahdollistaa mukavan osien seurannan. Valitse näistä 33164 -sarjan jakajalaatikoista, saatavana sinisenä, harmaana, kirkkaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?