laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Ei , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä / Suorita , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: JM kierteitetty , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 1 , RPM-alue: 3001-3600 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 4.25 " , Jännite: 230
Ominaisuudet
- Niissä on mekaanisesti lukitut kuulalaakerit, joiden kitkahäviö on pieni ja mahdollistaa tasaisen ja jatkuvan toiminnan.
- Näissä yksivaiheisissa moottoreissa on kondensaattorin käynnistys-/kondensaattorikäynnistysrakenne, joka tuottaa suuremman käynnistysmomentin raskaassa käytössä olevissa pumpuissa.
- Niissä on TEFC (täysin suljetut tuuletinjäähdytteiset) kotelot, jotka käyttävät ulkoista tuuletinta puhaltamaan ilmaa moottorin rungon yli ja estävät niitä ylikuumenemasta.
- Ne sisältävät jatkuvan käytön, joka kantaa suurimman vakiokuorman ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka huoltaa moottoria?
Varmistaaksesi moottorin sujuvan toiminnan, tarkista sisäosat säännöllisesti / ajoittain ja käytä voideltuja tiivistettyjä laakereita ylikuormituksen ja alhaisen kitkan hallintaan.
Mitä etua jäykästä pohjaasennuksesta on?
Kiinteässä alustaasennuksessa moottori liitetään laitteen runkoon pulteilla ja kiinnikkeillä. Tämäntyyppinen kiinnitys vähentää moottorin käynnistyksen aikana aiheutuvaa liiallista tärinää ja tarjoaa tarkan kohdistuksen moottorin ja sitä ympäröivien mekanismien välillä.
Mikä on SF moottorissa?
SF tarkoittaa palvelukerrointa, joka on suunniteltu vakionumeroksi määrittämään, kuinka paljon moottoria voidaan kuormittaa ajoittain korkeimmalla lämpötila-alueella.