A Keskimääräinen lampun käyttöikä: 2000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 200 hr. , Perustyyppi: Yhden kosketuksen pistin (BA15s) , Polttimokotelo: Lasi , Nykyinen arvonta: 561mA , Suljetuille kalusteille: Ei , Suuri teho: Ei , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Alkuluumenit: 201 , Lampun halkaisija: 0.75 " , Lampun muoto: B6 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-B , Vaalea väri: Poista valinta , Lumenit: 201 , Max. Kokonaispituus: 1.75 " , Lampun kokonaismuoto: B , Ensisijainen sovellus: Lentokone , Kauppanumero: 1308 , Jännite: 28