MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6549 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 r / min 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 rpm 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AC8FAT Malli: 145TTGN6549Ristiviite: 39P311 / C363A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,611.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys145TC
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit6.2-6/3, 5.6/2.8
Vaarallisen sijainnin luokka1 D / 2 F, G
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia13.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1755
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Kokonaispituus15.25 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Lämpötila KoodiT3B
LämpösuojausT Stat
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - C363 / 145TTGN4049

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitePituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Vaarallisen paikan moottori 1 Hp 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä173585.5%15.25 "€1,328.03
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6536 Vaarallisen sijainnin moottori 1-1 / 2 Hv 1755 145 / min 8tc | AC39FAR 310P362 / CXNUMXA 145TTGN6536Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä175586.5%15.25 "€1,792.25
MARATONIN MOOTTORIT 182TTGN6569 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Vaarallisen sijainnin moottoriEECTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen16 "Kasvot / pohja176590.2%18.625 "€2,347.26
MARATONIN MOOTTORIT 215TTGN16534 C371A räjähdyssuojattu moottori AJ2MCN C371A 215TTGN16534Räjähdyssuojattu moottori-EPFC-C-Face Jäykkä---€2,204.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 rpm 208-230/460v
€1,611.32 / yksikkö