MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty, Hazardous Duty Division 1 Räjähdyssuojatut moottorit, C-puolijalkainen


Marathon Blue Chip -sarjan vaarallisia moottoreita käytetään ympäristöissä, joissa on syttyviä höyryjä tai kaasuja, kuten propaania, eteeniä ja metaania. Nämä räjähdyssuojatut moottorit soveltuvat myös tiloihin, joissa on palavaa pölyä (hiili / hiilimusta / viljapöly).

Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Valurauta , Eristysluokka: F , kW: 7.5 , Johdon pituus: 8" , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: T-tila , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , NEMA Design: B , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Temp. Koodi: T3B
TyyliMallieräTehokkuusryhmäLiitePituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
215TTGN16534
Räjähdyssuojattu moottori-EPFC-C-Face Jäykkä---€2,724.56
B
143TTGN6551
Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä173585.5%15.25 "€1,292.13
C
145TTGN6536
Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä175586.5%15.25 "€1,684.41
D
182TTGN6569
Vaarallisen sijainnin moottoriEECTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen16 "Kasvot / pohja176590.2%18.625 "€2,141.54
E
145TTGN6549
Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä175586.5%15.25 "€1,461.57

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu 100 % valuraudasta rakenteellisen jäykkyyden ja tärinänvaimennusta varten.
  • Nämä jäähdytystornimoottorit on varustettu kuulalaakereilla, jotka takaavat alhaisen pyörimiskitkan, kun ne toimivat maksiminopeudella 1765 rpm.
  • Näissä moottoreissa on ulkoinen ja sisäinen epoksimaali vedenpitävää käyttöä varten.
  • Näiden moottoreiden käyttökerroin on 1.15.
  • Ne mahdollistavat asennuksen kasvojen / pohjan / jäykän alustan / C-pinnan asennuksen turvalliseen asennukseen.
  • Näissä räjähdyssuojatuissa moottoreissa on CR200-koronankestävä magneettijohto turvallisuuden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Millaiset kotelot näissä Marathon Blue Chip -sarjan vaarallisen käytön moottoreissa on?

Niissä on TEFC/EPFC-kotelot, jotka estävät moottorin käämien ylikuumenemisen ja suojaavat moottoria sateelta tai ilmassa olevilta hiukkasilta.

Mikä on näiden moottoreiden nimellinen hyötysuhde?

Nämä räjähdyssuojatut moottorit tarjoavat hyötysuhteen 85.5 - 90.2 %.

Mikä on näiden Marathon Blue Chip -sarjan vaarallisten moottoreiden suurin ympäristön lämpötila?

Näitä moottoreita voidaan käyttää enintään 40 asteen ympäristön lämpötilassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?