MARATONIN MOOTTORIT 215TTGN16534 C371A räjähdyssuojattu moottori AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Räjähdyssuojattu moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MCN Malli: 215TTGN16534Ristiviite: C371A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,204.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus91.7%
LiiteEPFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit10
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
EristysluokkaF
kW7.5
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausTermostaatit (normaalisti kiinni)
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)47.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 309
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 208
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 2: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehokkuusryhmäLiitePituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Vaarallisen paikan moottori 1 Hp 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä173585.5%15.25 "€1,328.03
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6536 Vaarallisen sijainnin moottori 1-1 / 2 Hv 1755 145 / min 8tc | AC39FAR 310P362 / CXNUMXA 145TTGN6536Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä175586.5%15.25 "€1,792.25
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGN6549 Vaarallisen sijainnin moottori 2 hv 1755 r / min 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Vaarallisen sijainnin moottoriNEMA PremiumTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen13.125 "Jäykkä175586.5%15.25 "€1,611.32
MARATONIN MOOTTORIT 182TTGN6569 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Vaarallisen sijainnin moottoriEECTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen16 "Kasvot / pohja176590.2%18.625 "€2,347.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Räjähdyssuojattu moottori
€2,204.79 / yksikkö