MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6419 Metrinen moottori 2 hv 1745 rpm Jäykkä 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrinen moottori 2 hv 1745 rpm Jäykkä 230/460v

Varastossa
Tuote: AF8KKP Malli: 090LT17FH6419Ristiviite: 26VX38 / R378A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys90L
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit5.4/2.7
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1745
Nimellinen tehokkuus87.5
Vaihe3
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)27
Laivan pituus (cm)39.5
Laivan leveys (cm)24.51
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Marathon - R378 / 090LT17FH5419

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPHzkWRPMHinta
MARATONIN MOOTTORIT 071T17FH5408 R367 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€535.79
MARATHON MOOTTORS 090LT34FH6420 R379A metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.243600€1,004.75
MARATONIN MOOTTORIT 063T17FH5402 R361 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.181800€427.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrinen moottori 2 hv 1745 rpm Jäykkä 230/460v
€887.60 / yksikkö