Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3KML7 Hydraulinen suodatinelementti 10 mikronia 7 Gpm | AC9VJB

APPROVED VENDOR 3KML7 Hydraulisuodatinelementti 10 mikronia 7 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9VJB Malli: 3KML7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
KotelotyyppiPyöritä
Max. Virtaus7 GPM
Maks. Flow GPM7
mikronia10
Kierteen koko3/4 "- 16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3KMN1 Hydraulinen suodatinelementti 10 mikronia 15 Gpm | AC9VJE 3 kmn115 gpm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML7 Hydraulisuodatinelementti 10 mikronia 7 Gpm
€31.95 / yksikkö