A laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Energiatehokas , Kehyksen materiaali: Alumiini , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , Hz: 50/60 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: Kasvot , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.25 , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 2 vuotta