Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING MPSR2-S45W-GE-NYW Palohälytysvetoasema ja -nauha

Varastossa
Tuote: AA8AMK Malli: MPSR2-S45W-GE-NYWRistiviite: 16X416

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalohälytysvetoasema
Ympäristön lämpötila Alue-30 - 150 astetta
Syvyys3"
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus4.75 "
Pituus3 1 / 16 "
Asennussuface
TyyppiKaksitoiminen, SPST, avaimen nollaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING MPSR2-SHTW-GE-NYW Palohälyttimen vetoasema ja kaistale | AA8AML 16X417 MPSR2-SHTW-GE-NYWKaksitoiminen, SPST, kuusioruuvin nollaus€163.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MPSR2-S45W-GE-NYW Palohälytysvetoasema ja -nauha
€163.28 / yksikkö