Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 748-665ABCP Juomalähde 1h kahvan työntö | AD2PKT 3TFH6

CHICAGO FAUCETS 748-665ABCP Juomasuihku 1h Kahvan työntö

Varastossa
Tuote: AD2PKT Malli: 748-665ABCPRistiviite: 3TFH6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalähde
MateriaaliMessinki
TyyppiYhden kahvan ei-mittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 748-665ABCP Juomasuihku 1h Kahvan työntö
€547.81 / yksikkö