MARATHON MOOTTORIT 056T17E5314 G664 Räjähdyssuojattu moottori | AJ2MQY 39X603 / G664

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 Räjähdyssuojattu moottori

Varastossa
Tuote: AJ2MQY Malli: 056T17E5314Ristiviite: 39X603 / G664

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€985.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteEPNV
kehys56
Täyden kuorman ampeerit0.43
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.19
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWLiitekehysPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGR16026 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen143T13.75 "pohja1765B85.5%€1,350.83
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGR16040 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen145T14.25 "pohja1760B86.5%€1,354.20
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5313 G661 räjähdyssuojattu moottori AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,023.33
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5308 G646 räjähdyssuojattu moottori AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Jäykkä-B-€960.02
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5309 G647 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Jäykkä-B-€929.50
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5321 G666 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,159.61
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5315 G665 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,012.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5314 G664 Räjähdyssuojattu moottori
€985.20 / yksikkö