MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5313 G661 räjähdyssuojattu moottori AJ2LCJ 39X606 / G661

MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 räjähdyssuojattu moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LCJ Malli: 056T17G5313Ristiviite: 39X606 / G661

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus75.5%
LiiteEPFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2.9-3/1.5
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.56
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluEI SUUNNITTELUKOODIA
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWLiitekehysPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGR16026 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen143T13.75 "pohja1765B85.5%€1,350.83
MARATONIN MOOTTORIT 145TTGR16040 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen145T14.25 "pohja1760B86.5%€1,354.20
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5308 G646 räjähdyssuojattu moottori AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Jäykkä-B-€960.02
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5309 G647 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Jäykkä-B-€929.50
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5321 G666 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,159.61
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5315 G665 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,012.26
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5312 G649 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€890.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 räjähdyssuojattu moottori
€1,023.33 / yksikkö