Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: palkkio , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Johdon pituus: 18 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: T-tila , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.25 " , Temp. Koodi: T3B