Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PWC-PK-6 30 / kirjajohdinmerkki | AD2RJJ 3TP16

BRADY PWC-PK-6 30/kirja Johdinmerkki

Varastossa
Tuote: AD2RJJ Malli: PWC-PK-6Ristiviite: 3TP16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkkikirja
TaustaväriLäpinäkyvä / valkoinen
VäriValkoinen / läpinäkyvä
Tarran korkeus6 sisään.
TarratyyppiLanka ja kaapeli
Tarran leveys1"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItselaminoituva
Merkinnät korttia kohden30
MateriaaliVinyyli
Etikettien määrä30
Temp. alue-40 - 158 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)17.4
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoitusalue (1 "L x 1" K)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenTemp. alueHinta
BRADY PWC-PK-1 120 / kirjalankamerkki | AD2RJG 3TP14 PWC-PK-1Itselaminoituva120-40 - 158 astetta F€81.43
BRADY PWC-PK-3 60 / kirjalankamerkki | AD2RJH 3TP15 PWC-PK-3Itselaminoituva60-40 - 158 astetta F€67.78
BRADY PWS-PK-14 / kirjalankamerkki | AD180RJQ 2TP3 PWS-PK-14Itseliimautuva180-40 astetta F - 158 astetta F€72.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PWC-PK-6 30/kirja Johdinmerkki
€76.64 / yksikkö