MARATONIN MOOTTORIT 145TTGR16040 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp T3b

Varastossa
Tuote: AE9MPX Malli: 145TTGR16040Ristiviite: 6KWF6 / I514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,354.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys145T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.2-6/3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 E, F, G
HP2
Hz60
EristysluokkaF
Lyijypituus18 "
Pituus vähemmän akselia14.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausT-tila
Moottorityyppi3-vaiheinen
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1760
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus86.5%
Kokonaispituus16.5 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Lämpötila KoodiT3B
LämpösuojausT Stat
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.42
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWLiitekehysPituus vähemmän akseliaAsennusTyyppikilpi RPMNEMA-suunnitteluNimellinen tehokkuusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 143TTGR16026 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen143T13.75 "pohja1765B85.5%€1,350.83
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5313 G661 räjähdyssuojattu moottori AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,023.33
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5308 G646 räjähdyssuojattu moottori AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Jäykkä-B-€960.02
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5309 G647 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Jäykkä-B-€929.50
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5321 G666 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,159.61
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5315 G665 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€1,012.26
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5312 G649 Räjähdyssuojattu moottori AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Jäykkä-EI SUUNNITTELUKOODIA-€890.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp T3b
€1,354.20 / yksikkö