MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5312 G842 räjähdyssuojattu moottori AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Räjähdyssuojattu moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LGF Malli: 056T17E5312Ristiviite: G842

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus75%
LiiteEPNV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit0.44
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW0.187
AsennusC-Face jalaton
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.0
LämpösuojausAutomaattinen suoja
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)41.61
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501514040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: YLITTÄJÄ
    • KVA-koodi: N
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 54
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen tehokkuusTäyden kuorman ampeeritVaarallisen sijainnin luokkaKokonaispituusPalvelukerroinLämpösuojausJänniteHPHinta
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Vaarallisen paikan moottori 3-vaiheinen Epnv 1/3 Hp T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00auto208-230/4601/3€936.02
MARATONIN MOOTTORIT 056T17G5315 Vaarallisen sijainnin moottori 3-vaiheinen Epfc 1/2 Hp T3b | AF6JUH 19RW14 / G829 056T17G531568%2.3-2.4/1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00auto208-230/4601/2€964.99
MARATONIN MOOTTORIT 056T17E5310 G827 Räjähdyssuojattu moottori AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automaattinen suoja208-230/4601/4€737.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Räjähdyssuojattu moottori
€895.71 / yksikkö