Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Standardi , Kotelo: EPNV , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , kW: 0.187 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Vaaralliset paikat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Haitalliset Sijainti , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: auto , Asennus: C-Face jalaton , Tyyppikilven RPM: 1725 , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , RPM: 1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2 1 / 16 " , Temp. Koodi: T3B