MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5912 F132 Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2LNR 21YZ46 / F132

MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Yleiskäyttöinen maatilan moottori

Varastossa
Tuote: AJ2LNR Malli: 056C17F5912Ristiviite: 21YZ46 / F132

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€492.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikarjan tuulettimen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoVAIN F1
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusN / A%
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit8.8 / 4.2-4.4
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW0.37
AsennusC-Face Jäykkä
NEMA-suunnitteluN
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
LämpösuojausManuaalinen suoja
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: CAP START IND RUN
    • KVA-koodi: L
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6203
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6203

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5913 F133 Yleiskäyttöinen maatilan moottori 50-60 Hertz | AJ2KXV 21YZ47 / F133 056C17F591356C11 / 5.4-5.53/40.56L€564.14
MARATONIN MOOTTORIT 056B17F5584 F135 Maatalouden yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LBH 21YZ44 / F135 056B17F558456HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€708.72
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5358 F131 Maatilan yleiskäyttöinen moottori | AJ2MAF 21YZ45 / F131 056C17F535856C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€420.62
MARATONIN MOOTTORIT 056C17F5914 F134 Yleiskäyttöinen maatilan moottori 50-60 Hertz | AJ2MEN 21YZ48 / F134 056C17F591456C13.4 / 6.8-6.710.75N€614.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5912 F132 Yleiskäyttöinen maatilan moottori
€492.14 / yksikkö