Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-1147 apinaavain Kipinöimätön 2-1/4 korkki 12 tuumaa | AD6MHE 46C059

AMPCO METAL W-1147 apinaavain, kipinöimätön 2-1/4 korkki 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MHE Malli: W-1147Ristiviite: 46C059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Kahva materiaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2.25 "
LeukamateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
LeukatyyppiTasoita
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-1148 apinaavain alumiini pronssi 15 tuumaa pituus | AB3HGN 1TEB4 W-1148Alumiiniseos2-13 / 16 "Alumiiniseos15 "€522.24
AMPCO METAL W-1150 apinaavain alumiini pronssi 21 tuumaa pituus | AB3HGP 1TEB5 W-1150Alumiiniseos4.125 "Alumiiniseos21 "€881.16
AMPCO METAL W-1145 Apinaavain Kipinöimätön 1-1/2 Cap 8 In | AD6MGF 46C037 W-1145Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1.5 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi8"€322.65
AMPCO METAL W-1146 Apinaavain Kipinöimätön 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101 W-1146Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1.875 "Erittäin luja nikkelialumiinipronssi10 "€378.26
AMPCO METAL W-1149 apinaavain Kipinöimätön 3 korkki 18 tuumaa | AD6MKF 46C107 W-1149Erittäin luja nikkelialumiinipronssi3"Erittäin luja nikkelialumiinipronssi18 "€560.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-1147 apinaavain, kipinöimätön 2-1/4 korkki 12 tuumaa
€393.92 / yksikkö