MARATHON MOTORS Maatalous-/maatalousmoottorit, suuri vääntömomentti, yksivaiheinen, TEFC, C-tasojalkainen


Marathon-maatilamoottorit sopivat ihanteellisesti vaativiin maatalousympäristöihin. Näissä moottoreissa on kotelot, jotka kestävät kosteutta ja epäpuhtauksien pääsyä karkeissa ja likaisissa ympäristöissä.

Suodattaa
Assembly: VAIN F1 , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Asennus: C-Face Jäykkä , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.15 , lämpösuojaus: Manuaalinen suoja , Jännite: 115 / 208-230
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWNEMA-suunnitteluHinta (ei alv)
A
056C17F5913
56C11 / 5.4-5.53/40.56L€564.14
B
056C17F5912
56C8.8 / 4.2-4.41/20.37N€492.14
C
056C17F5914
56C13.4 / 6.8-6.710.75N€614.91
D
056C17F5358
56C6.6 / 3.1-3.31/30.25N€420.62
E
056B17F5584
56HC15.2 / 8.2-7.61.51.12N€708.72

Ominaisuudet

  • Niiden yksivaiheinen rakenne sisältää kondensaattorikäynnistyksen suuren käynnistysmomentin saavuttamiseksi raskaassa kuormituksessa.
  • Niissä on kuulalaakerit, jotka kuljettavat kuormia, vähentävät kitkaa ja kohdistavat koneen liikkuvat osat sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Näissä moottoreissa on C-face-kiinnitys, joka mahdollistaa suoran kytkennän laitteisiin, kun moottorin paino on uloke laipan avulla. Niitä on saatavana teholuokilla 3/4 ja 1-1/2 hv.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on TEFC-kotelo?

TEFC (Totalally encloseed fan cooled) koteloon on kiinnitetty ulkoinen tuuletin, joka tuottaa jatkuvasti ilmavirtaa moottorin käämeille ja pitää moottorin viileänä jatkuvan käytön aikana.

Mikä on manuaalisen lämpösuojauksen tarkoitus?

Manuaalinen lämpösuoja sammuttaa moottorin, kun se tuottaa liikaa lämpöä käytön aikana. Suojat on palautettava, kun moottori on täysin jäähtynyt.

Miksi näissä moottoreissa on suojakotelo?

Näissä siipikarjan tuuletinmoottoreissa on suojakotelo johtoliitäntöille, jotka sisältävät haavoittuvia kohtia, kuten johdinjatkoksia tahattomista kosketuksista ja oikosulkuvaurioista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?