Kotkien suoja- ja säilytyslavat on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista joustavuutta ja kattavaa suojaa roiskeilta jopa 92 gallonan tilavuudella. Näissä yksiköissä on tiheä polyeteeni (HDPE) / teräsrunko, joka takaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden, ja patentoitu irrotettava musta ritilä helpottaa puhdistusta. Ne on valmistettu EPA- ja SPCC -standardien mukaisesti, ja niitä on saatavana mustana, keltaisena ja sinisenä Raptor Supplies.
Ominaisuudet
Niissä on HDPE (suuritiheyksinen polyeteeni) / teräsrakenne lyijyttömällä UV-suojalla, joka tarjoaa erinomaisen iskun- ja kemikaalinkestävyyden ja kestävyyden.
Niissä on trukkien taskut, jotka voidaan kiinnittää nopeasti trukkeihin tai haarukkatrukkiin ja helpottaa siirtämistä.
Niiden ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja kattavan roiskesuojauksen 92 gallonan säilytyskapasiteetilla.
- sisäänrakennettu vuotojen torjuntaalusta voidaan helposti yhdistää muihin vastaaviin alustoihin sisäänrakennettujen U-kanavien avulla. Se kestää enintään 8000 lb:n kuorman.
Standardit ja hyväksynnät
EPA
SPCC
Usein kysytyt kysymykset
Voidaanko vuotaneita kuormalavoja säilyttää ulkona?
Polyeteenistä vuotavia kuormalavoja voidaan säilyttää ulkona, koska ne kestävät ruostetta. Varmista, että kaivot on suojattu sadevedeltä tai tarkastetaan ja tyhjennetään säännöllisesti, jotta allasalue ei vaarannu ja jätetään vapaaksi lavalla varastoidun ensisijaisen nesteen sisällä.
Onko turvallista säilyttää vaarallisia kemikaaleja roiskuvilla kuormalavoilla?
Useimpien kemikaalien, mukaan lukien luokkien 6, 8 ja 9 nesteiden, säilyttäminen on turvallista. Pieni määrä kemikaaleja saattaa kuitenkin reagoida polyeteenin kanssa, joten ne on tarkistettava ennen nesteiden varastointia lavalle.
Mitä hyötyä irrotettavasta litteästä ritilästä on?
Eagle-spill-kuormalavoissa on irrotettava litteäpintainen ritilä, jossa on liukumista estävä timanttikuvio, joka helpottaa raskaiden tynnyrien/säiliöiden lataamista ja purkamista sekä suojaa niitä lialta ja roskilta.