MARATHON-MOOTTORIT 056B17DRR70008A1 3/4 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku | CD2HUL 54JH44

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD2HUL Malli: 056B17DRR70008A1Ristiviite: 54JH44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnsiluokkainen tehokas
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.2/3.1
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia10.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus82.6%
Kokonaispituus12 5 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5825

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualuePalvelukerroinAkselin pituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056B17D11029 1/2 hv yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725 tyyppikilven kierrosluku | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "€560.49
MARATHON MOOTTORIT 056B34D15537 painepesurin moottori, 2 hv, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 3450 tyyppikilven kierrosluku | CD3FYF 454X49 056B34D1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "€1,085.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku
€922.31 / yksikkö