MARATHON MOOTTORIT 056B34D15537 painepesurin moottori, 2 hv, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 3450 tyyppikilven kierrosluku | CD3FYF 454X49

MARATHON MOTORS 056B34D15537 Painepesurin moottori, 2 hv, kondensaattorin käynnistys/ajo, 3450 tyyppikilven kierrosluku

Varastossa
Tuote: CD3FYF Malli: 056B34D15537Ristiviite: 454X49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)40 astetta C
Laakeritpallo
kehys56
Täyden kuorman ampeerit17.8/8.9
HP2
Hz60
EristysluokkaB
MoottorisovellusPainepesuri
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 15 / 16 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysTäyden kuorman ampeeritNimellinen tehokkuusKokonaispituusKierroslukualuePalvelukerroinAkselin pituusHinta
MARATONIN MOOTTORIT 056B17D11029 1/2 hv yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725 tyyppikilven kierrosluku | CD2HUK 54JH43 056B17D11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "€560.49
MARATHON-MOOTTORIT 056B17DRR70008A1 3/4 HP: n yleiskäyttöinen moottori, kondensaattorin käynnistys / käyttö, 1725-tyyppikilven kierrosluku | CD2HUL 54JH44 056B17DRR70008A1172556C6.2/3.182.6%12 5 / 16 "1701-18001.251.875 "€922.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34D15537 Painepesurin moottori, 2 hv, kondensaattorin käynnistys/ajo, 3450 tyyppikilven kierrosluku
€1,085.88 / yksikkö