VESTIL PM-sarjan haarukkatrukit digitaalisella vaakalla


Suodattaa
Paristot mukana: Kyllä , Kapasiteetti: 5000 lbs. , Pyörän materiaali: polyuretaani , Väri: punainen , Ominaisuudet: Asteikko , Haarukan paksuus: 2" , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Pumpun kahva , Max nostokorkeus: 7" , Max. Matkan etäisyys: 4.2 " , Paristojen määrä: 6 , Virtalähde: Käsi , Rullamateriaali: polyuretaani , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Ohjauspyörän leveys: 2" , Kääntösäde: 180 astetta , Jännite: 1.2V
TyyliMalliMateriaaliAkun tyyppiSyvyysRulla Dia.Telan leveysOhjaus Caster Dia.LeveysHaarukan pituusHinta (ei alv)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Alumiini-------€4,740.62
Tarjouspyyntö
B
PM-2746-TL-SCL-LP
TeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla61 "4"3"7"27.5 "46 "€4,132.02
Tarjouspyyntö
C
PM-2048-SCL-LP
TeräsAA-alkalinen-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€3,577.98
D
PM-2748-SCL-LP-PT
TeräsAA-alkalinen66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€4,505.74
E
PM-2048-SCL-LP-PT
TeräsAA-alkalinen64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "€4,417.06
F
PM-2748-SCL-LP
TeräsAA-alkalinen66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "€3,801.40
G
PM-2146-TL-SCL-LP
TeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla61 "4"3"6"21.5 "45 "€4,083.47
Tarjouspyyntö
H
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
TeräsLadattava akkupaketti 115V AC adapterilla-4"3"7"27.5 "46 "€4,843.71
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?