Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIE 30-118-U -moottori, 220, 230, 240V, luokka F | CR3AHT 116C25

ERIE 30-118-U moottori, 220, 230, 240 V, luokka F

Varastossa
Tuote: CR3AHT Malli: 30-118-URistiviite: 116C25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ERIE 30-140-A moottori, 24V R venttiilit | CR3AHQ 116C26 30-140-Amoottori€252.71
ERIE 30-158-A moottori, Pop Top, 24V, 50/60 Hz | CR3AHR 116C27 30-158-Amoottori€110.83
ERIE AG23A020 Normaalisti avoin toimilaite, moottori | CP4TWD 40LW92 AG23A020toimilaite€181.53
ERIE 30-158-T Motor Pop Top, 277V, 50/60 Hz | CR3AHU 116C28 30-158-Tylin€126.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIE 30-118-U moottori, 220, 230, 240 V, luokka F
€124.14 / yksikkö